CHF 121.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 131.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 92.075 mm |
Außendurchmesser Außenring | 152.4 mm |
Breite gesamt | 39.688 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 237 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 3400 rpm |
Grenzdrehzahl | 4300 rpm |