SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 594/592 A

  • ERIKS:13529703
  • Hersteller:594/592 A
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
95.25 mm
Außendurchmesser Außenring
152.4 mm
Breite gesamt
39.688 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
237 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm