CHF 129.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 140.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 82.55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 139.992 mm |
Breite gesamt | 37.542 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 175.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 190.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026