SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 39590/39520/Q

  • ERIKS:23757208
  • Hersteller:39590/39520/Q
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 72.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 78.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
66.675 mm
Außendurchmesser Außenring
112.712 mm
Breite gesamt
32.162 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 39590/39520

  • ERIKS:11502755
  • Manufacturer:100005428

CHF 116.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 126.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026