CHF 85.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 92.07inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 57.15 mm |
Außendurchmesser Außenring | 96.838 mm |
Breite gesamt | 21 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 99.9 kN |
Statische Belastung | 102 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |