




CHF 188.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 39.72 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |