




CHF 140.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 152.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 33.54 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |