




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 332 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 33.52 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 150.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 162.85inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026