




CHF 89.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 96.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 30 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 136 kN |
Statische Belastung | 156 kN |
Referenzdrehzahl | 5600 rpm |
Grenzdrehzahl | 6700 rpm |
CHF 185.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.69inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026