




CHF 71.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 77.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 331 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 27.29 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 159.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 172.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026