




CHF 326.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 352.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser Außenring | 145 mm |
Breite gesamt | 41.29 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |