




CHF 303.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 327.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 41.28 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |