




CHF 200.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 330 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 28.56 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |