




CHF 328.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 170 mm |
Breite gesamt | 61.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 404 kN |
Statische Belastung | 500 kN |
Referenzdrehzahl | 3000 rpm |
Grenzdrehzahl | 4000 rpm |
CHF 821.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 888.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026