




CHF 294.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 318.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 48.79 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |