




CHF 105.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 114.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 38.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |