




CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 108.53inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 35.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |