




CHF 43.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.92inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 323 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 20.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |