




CHF 173.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 187.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser Außenring | 140 mm |
Breite gesamt | 36.14 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 264.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 285.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026