




CHF 78.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 85.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 33.41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 226.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026