CHF 80.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 87.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser Außenring | 125 mm |
Breite gesamt | 33.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 195 kN |
Statische Belastung | 208 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 226.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 244.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026