




CHF 120.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 129.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 31.22 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |