SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 32211

  • ERIKS:13529595
  • Hersteller:32211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 49.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
322
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser Außenring
100 mm
Breite gesamt
26.75 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Dynamische Belastung
130 kN
Statische Belastung
129 kN
Referenzdrehzahl
5300 rpm
Grenzdrehzahl
6700 rpm
Alternativen
Product Image

TIMKEN Einreihiges Kegelrollenlager 32211

  • ERIKS:11503171
  • Manufacturer:32211

CHF 144.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026