




CHF 74.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 80.05inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 25.86 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |