




CHF 49.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 72 mm |
Breite gesamt | 24.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |