




CHF 23.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.63inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 322 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 21.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026