




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Breite gesamt | 26.71 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 187.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 202.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026