




CHF 95.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 24.55 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |