




CHF 91.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 98.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 95 mm |
Breite gesamt | 24.58 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |