




CHF 66.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 72.32inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 24.53 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |