




CHF 28.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 75 mm |
Breite gesamt | 21.22 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 77.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 84.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026