




CHF 45.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 48.92inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 68 mm |
Breite gesamt | 20.32 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |