




CHF 15.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.89inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser Außenring | 42 mm |
Breite gesamt | 15.8 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 48.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026