




CHF 31.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.65inkl. MwSt
3 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 320 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 28 mm |
Außendurchmesser Außenring | 52 mm |
Breite gesamt | 16.84 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |