




CHF 124.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 134.21inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 313 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 23.31 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |