SKF

SKF Einreihiges Kegelrollenlager 31305 J2

  • ERIKS:23756678
  • Hersteller:31305 J2
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
313
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser Außenring
62 mm
Breite gesamt
18.39 mm
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein