




CHF 86.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 93.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 33.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 208 kN |
Statische Belastung | 196 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5300 rpm |
CHF 257.15/ Stückexkl. MwSt
CHF 277.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026