




CHF 131.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 120 mm |
Breite gesamt | 31.5 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |