




CHF 82.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.91inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 27.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |