




CHF 64.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 90 mm |
Breite gesamt | 25.25 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |