




CHF 43.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.59inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser Außenring | 62 mm |
Breite gesamt | 18.28 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |