




CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 303 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser Außenring | 47 mm |
Breite gesamt | 15.46 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |