




CHF 291.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser Außenring | 200 mm |
Breite gesamt | 41 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Dynamische Belastung | 327 kN |
Statische Belastung | 405 kN |
Referenzdrehzahl | 2400 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |
CHF 803.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 868.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026