




CHF 360.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 389.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser Außenring | 180 mm |
Breite gesamt | 37.7 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |