




CHF 194.85/ Stückexkl. MwSt
CHF 210.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser Außenring | 150 mm |
Breite gesamt | 31.4 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |