




CHF 132.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 142.80inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Breite gesamt | 28.06 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |