




CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 94.37inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser Außenring | 110 mm |
Breite gesamt | 24.3 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |