




CHF 73.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser Außenring | 100 mm |
Breite gesamt | 23.62 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |