




CHF 59.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.10inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser Außenring | 85 mm |
Breite gesamt | 21.03 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |