




CHF 26.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.98inkl. MwSt
1 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | 302 |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser Außenring | 80 mm |
Breite gesamt | 20.38 mm |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
CHF 73.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 79.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026